DESIGN LUCE - DLU981006 ALIMENTATORE 100W 24V IP65 - 981006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Schutzart (IP) - IP65
Länge - 206 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071208343
Artikelnummer
DLU981006
Herstellernummer
981006
Hersteller
DLU
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Schutzart (IP):
IP65
Länge:
206 mm
Breite:
68.6 mm
Höhe:
37 mm
Alimentatori IP65 100W. Dimensione: 206 X 68.6 X 37 mm.


