DESIGN LUCE - DLU9805154221 LED 14,4W 24V 4K 180 L IP20 1CM - 9805154221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 180
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Lichtstrom je Meter - 1230 lm
Packung
1 ST
EAN
7449074869596
Artikelnummer
DLU9805154221
Herstellernummer
9805154221
Hersteller
DLU
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
180
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Lichtstrom je Meter:
1230 lm
Lampenspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Breite:
5 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
33 mm
Gesamtlänge:
0.01 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein