DESIGN LUCE - DLU9805154220 LED 14,4W 24V 4K 180 LED IP20 5M - 9805154220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1210 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 4000...4200 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Packung
1 ST
EAN
7449079832083
Artikelnummer
DLU9805154220
Herstellernummer
9805154220
Hersteller
DLU
Lichtstrom je Meter:
1210 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
4000...4200 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
5 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
180
Länge der einzelnen Abschnitte:
14.4 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
2 mm
Mit Endstück:
nein
Gesamtlänge:
5 m


