DESIGN LUCE - DLU9805152920 LED 14,4W 24V 27K 180 LED IP20 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1170 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449075272487
Artikelnummer
DLU9805152920
Herstellernummer
9805152920
Hersteller
DLU
Lichtstrom je Meter:
1170 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
5 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
180
Länge der einzelnen Abschnitte:
33 mm
Mit Anschlussset:
nein
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
2 mm
Mit Endstück:
nein


