Startseite

DESIGN LUCE - DLU9805122720 LED 12W 24V 27K 168 LED IP20 5M - 9805122720

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU9805122720 LED 12W 24V 27K 168 LED IP20 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1800 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 12 W

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079433150

Artikelnummer

DLU9805122720

Herstellernummer

9805122720

Hersteller

DLU

Lichtstrom je Meter:

1800 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

12 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau/Einbau

Breite:

5 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

168

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

33 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

2 mm

Mit Endstück:

nein

Gesamtlänge:

5 m

Mit Schutzabdeckung:

nein

Striscia 12W. 24VDC. 2700K. 1800 lm. 168 LED