DESIGN LUCE - DLU9805103221 LED 9,6W 24V 3K 120 LED IP20 1CM - 9805103221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 790 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 9.6 W
Packung
1 ST
EAN
7449075177553
Artikelnummer
DLU9805103221
Herstellernummer
9805103221
Hersteller
DLU
Lichtstrom je Meter:
790 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
9.6 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
5 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
2 mm
Mit Endstück:
nein
Gesamtlänge:
0.01 m


