Startseite

DESIGN LUCE - DLU9805103021 LED 9,6W 24V 3K 120 LED IP20 1CM - 9805103021

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 120

  • Lampenleistung je Meter - 9.6 W

  • Lichtstrom je Meter - 790 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072200315

Artikelnummer

DLU9805103021

Herstellernummer

9805103021

Hersteller

DLU

Ausführung:

Band

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Lampenleistung je Meter:

9.6 W

Lichtstrom je Meter:

790 lm

Lampenspannung:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

20 mm

Höhe/Tiefe:

10 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

2 m

STRIP LED. Le nuove Strip Led High Quality garantiscono una qualità della temperatura colore costante, valorizzando gli ambienti e la qualità del confort visivo. Le Strip Led possono essere impiegate sia per scopi estetici che come fonte di illuminazionevera e propria, soprattutto anche in ambienti dove è sufficiente una luce soffusa e non troppo intensa, ma diffusa (come discoteche, cinema, sale o saloni). Si consiglia di usare le Strip Led in abbinamento ai profili di alluminio per garantire una migliore dissipazione e un’ottimale durata del prodotto. ULTRA SLIM CRI>80 IP20 - 24V 9.6W/m 790Lm/m 3000K 120Led/m. Flux: 80 lm/w.