Startseite

DESIGN LUCE - DLU9805103020 LED 9,6W 24V 3K 120 LED IP20 5M - 9805103020

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU9805103020 LED 9,6W 24V 3K 120 LED IP20 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 790 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 3000...3200 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 9.6 W

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079832052

Artikelnummer

DLU9805103020

Herstellernummer

9805103020

Hersteller

DLU

Lichtstrom je Meter:

790 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3000...3200 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

9.6 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

5 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Länge der einzelnen Abschnitte:

9.6 mm

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

2 mm

Mit Endstück:

nein

Gesamtlänge:

5 m

Le nuove Strip Led High Quality garantiscono una qualità della temperatura colore costante, valorizzando gli ambienti e la qualità del confort visivo. Le Strip Led possono essere impiegate sia per scopi estetici che come fonte di illuminazione vera e propria, soprattutto anche in ambienti dove è sufficiente una luce soffusa e non troppo intensa, ma diffusa (come discoteche, cinema, sale o saloni). Si consiglia di usare le Strip Led in abbinamento ai profili di alluminio per garantire una migliore dissipazione e un'ottimale durata del prodotto. STRIP LED ULTRASLIM IP20 INDOOR- 24V CRI>80 (BOBINE DA 5 m)120 Led/m 9.6W/m 790lm/m 3000-3200K DIMENSIONE E TAGLIO: 50mm.