DESIGN LUCE - DLU98035D ALIMENT 35W DALI SWITCH 24V IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 35...35 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 30.2 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
7449078361294
Artikelnummer
DLU98035D
Herstellernummer
98035D
Hersteller
DLU
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
35...35 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
30.2 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
43 mm
Länge:
195 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
I


