Startseite

DESIGN LUCE - DLU980302 ALIMENT 30W 24V IP20 - 980302

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU980302 ALIMENT 30W 24V IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 30...30 W

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768591460

Artikelnummer

DLU980302

Herstellernummer

980302

Hersteller

DLU

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

30...30 W

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

153 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

22 mm

Alimentatori IP20 - 30W. Tensione 24v-cc SELV. Tensione 220-240v 10% 50-60 Hz. DC operation 176-264 v DC. Power Factor > 0.9 at > 50% load. Ambient Temperature: -15 to 60. KG 0.20 - 1.50. Dimensioni: 153 X 41 X 32mm.