Startseite

DESIGN LUCE - DLU2081050001 K40 60W/M CRI>90 3K 1CM MOKA - 2081050001

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU2081050001 K40 60W/M CRI>90 3K 1CM MOKA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Geeignet für Lampenleistung - 30...30 W

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077917867

Artikelnummer

DLU2081050001

Herstellernummer

2081050001

Hersteller

DLU

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

braun

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

1000 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3150...0 lm

Breite:

40 mm

Höhe/Tiefe:

33 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

La nuova famiglia K è il risultato di lavoro duro, dedizione, talento, entusiasmo e passione che ogni persona nella nostra azienda ha messo in questo straordinario progetto, permettendoci di presentare a tutta la nostra clientela nazionale ed internazionale profili in alluminio evoluti. 30W. 3150 lm. 3000K.