Startseite

DESIGN LUCE - DLU2081040001 K40 60W/M CRI>90 3K NERO 1CM - 2081040001

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU2081040001 K40 60W/M CRI>90 3K NERO 1CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073282402

Artikelnummer

DLU2081040001

Herstellernummer

2081040001

Hersteller

DLU

Ausführung:

Rohr bestückt

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3150...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

40 mm

Höhe/Tiefe:

33 mm

Länge:

1000 mm

La nuova famiglia K è il risultato di lavoro duro, dedizione, talento, entusiasmo e passione che ogni persona nella nostra azienda ha messo in questo straordinario progetto, permettendoci di presentare a tutta la nostra clientela nazionale ed internazionale profili in alluminio evoluti. 30W. 3150 lm. 3000K. Colore Nero.