Startseite

DESIGN LUCE - DLU2060D40003 RIALTO SOS. 60W NERO 150CM CBO - 2060D40003

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU2060D40003 RIALTO SOS. 60W NERO 150CM CBO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077807540

Artikelnummer

DLU2060D40003

Herstellernummer

2060D40003

Hersteller

DLU

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

1500 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

DC

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

40 mm

Geeignet für Notlicht:

nein

Höhe/Tiefe:

33 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6600...0 lm

Geeignet für Lampenleistung:

60...60 W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

La costante ricerca di forme e soluzioni tecniche innovative, ci ha portato a sviluppare la nuova sospensione SFERETTA. La sua sezione rotonda le conferisce un carattere estremamente accattivante e moderno. 60W. 6600 lm. 3000K