Startseite

DESIGN LUCE - DLU1280103200 MF01 KIT BIANCO+COV+TESTATE+STAF 2M - 1280103200

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU1280103200 MF01 KIT BIANCO+COV+TESTATE+STAF 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076625558

Artikelnummer

DLU1280103200

Herstellernummer

1280103200

Hersteller

DLU

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

MF01 Kit profilo 2000 mm. staffa di montaggio. Colore bianco