Startseite

DESIGN LUCE - DLU1265030651 ISPOT 50W, 3K, BIANCO - 1265030651

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079123181

Artikelnummer

DLU1265030651

Herstellernummer

1265030651

Hersteller

DLU

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

EVG

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

40 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

230 mm

Länge:

310 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3750...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

iSpot stravolge il concetto di forme per l’illuminazione da esterni. Grazie al suo funzionamento a 220V , merito della tecnologia COB (chip on board) siamo riusciti a racchiudere in soli 25mm tutta la tecnologia che vi occorre per illuminare, in modo efficiente gli spazi della vostra vita. Corpo in alluminio e vetro temperato. Design ultra piatto. LED 50W 3000K 3750lm. Bianco.