DESIGN LUCE - DLU1263030654 ISPOT 30W, 3K, NERO OPACO - 1263030654

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
7449078234161
Artikelnummer
DLU1263030654
Herstellernummer
1263030654
Hersteller
DLU
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Betriebsgerät:
EVG
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
40 mm
Geeignet für Lampenleistung:
30...30 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
230 mm
Länge:
310 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2100...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


