Startseite

DESIGN LUCE - DLU1232003001 MANCORRENTE 2X10W/M 3K BIANCO L1CM - 1232003001

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU1232003001 MANCORRENTE 2X10W/M 3K BIANCO L1CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Lichtfarbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076340338

Artikelnummer

DLU1232003001

Herstellernummer

1232003001

Hersteller

DLU

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Länge:

10 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

800...0 lm

Breite:

87 mm

Höhe/Tiefe:

83 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Coniugando nella sua forma estetica e funzionalità, il corrimano in pietra tipico degli antichi palazzi fiorentini, riesce con la materia ad esaltare la percezione tattile e la sofisticata artigianalità della sua lavorazione. La sezione cilindrica ne favorisce la presa, curve e modanature creano quelle lunghe linee d’ombra e di luce “austere e rigorose”, di conforto nella salita, di sostegno nella discesa. MANCORRENTE si ispira direttamente a questa tradizione e sfruttando la tecnica dell’estrusione ne reinterpreta la forma. Con la sua contemporanea artigianalità industriale e la sua rinnovata modularità sartoriale, il nuovo corrimano ci consente di personalizzare rampe e scale in ambito pubblico e privato.20W. 3000K. 10mm.Bianco