Startseite

DESIGN LUCE - DLU1168103300 ZER035X 180W 3K CRE BIANCO 3M - 1168103300

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU1168103300 ZER035X 180W 3K CRE BIANCO 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076907999

Artikelnummer

DLU1168103300

Herstellernummer

1168103300

Hersteller

DLU

Ausführung:

Rohr bestückt

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

180...180 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

18900...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

35 mm

Höhe/Tiefe:

35 mm

Länge:

3000 mm

Zer035 costruito in estruso di alluminio si avvale della tecnologia degli schermi in policarbonato per diffondere la luce per mezzo di LED al top, per qualità, resa cromatica, lumen emessi, ed accurata selezione della Temperatura colore, scelta in base al progetto scenografico che vogliamo ottenere. 2x90W. 2x9450 lm. 3000K. 3000 mm