Startseite

DESIGN LUCE - DLU11660T3003 TITANIA 60W 3K BIANCO C TRASPARENTE - 11660T3003

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU11660T3003 TITANIA 60W 3K BIANCO C TRASPARENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070647723

Artikelnummer

DLU11660T3003

Herstellernummer

11660T3003

Hersteller

DLU

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

3000 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Spannungsart:

DC

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

35 mm

Reflektor:

weiß

Höhe/Tiefe:

35 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6300...0 lm

Geeignet für Lampenleistung:

60...60 W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Un apparecchio semplice, minimale e elegante da sospendere nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni. 60W. 6300 lm. 3000K. Colore transparente