Startseite

DESIGN LUCE - DLU11640B3003 TITANIA 40W 3K BIANCO C BIANCO - 11640B3003

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU11640B3003 TITANIA 40W 3K BIANCO C BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075587581

Artikelnummer

DLU11640B3003

Herstellernummer

11640B3003

Hersteller

DLU

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

1000 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausführung des Rasters:

weiß

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

35 mm

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

35 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2100...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Un apparecchio semplice, minimale e elegante da sospendere nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni. TITANIA non invade l’ambiente, anzi ne diventa il protagonista discreto. Le sue finiture, diffusore opale e cavo in tessuto lo impreziosiscono e ne potenziano le occasioni di utilizzo. La versione a luce diretta e indiretta conferisce a TITANIA maggiore versatilità. Una “nuance” di luce verso il soffitto potrà rendere più confortevole l’abitare nell’ambiente. Con le due versioni, diretta e diretta/ indiretta, TITANIA si fa formidabile strumento progettuale.40W. 3000K. 2100lm