Startseite

DESIGN LUCE - DLU1118105300 ZER065 90W 3K MOKA/OPA 3M - 1118105300

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU1118105300 ZER065 90W 3K MOKA/OPA 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - braun

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077429230

Artikelnummer

DLU1118105300

Herstellernummer

1118105300

Hersteller

DLU

Ausführung:

Rohr bestückt

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

braun

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

90...90 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9450...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Länge:

3000 mm

ZER065. 90W. 9450 lm. 3000K. 3000 mm. moka