Startseite

DESIGN LUCE - DLU1118104200 ZER065 60W 3K NERO/OPA 2M - 1118104200

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU1118104200 ZER065 60W 3K NERO/OPA 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Lichtfarbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075675462

Artikelnummer

DLU1118104200

Herstellernummer

1118104200

Hersteller

DLU

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Länge:

2000 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6300...0 lm

Breite:

65 mm

Höhe/Tiefe:

35 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Il progetto ZER065 nasce dall’ esigenza di integrare le alimentazioni in un progetto, offre soluzioni innovative in ogni sua fase; dalla progettazione alla messa in opera, senza tra l’altro tralasciare l’aspetto illuminotecnico le cui tecniche sono indispensabili a garantire una luce diffusa o puntuale. Capaci,quindi, di generale flussi luminosi che trasmettano emozioni e calore in grado di aumentare il rapporto di benessere tra le persone e l’ambiente. Può essere installato da incasso a parete, plafone o sospensione i tagli su misura e a 45 gradi, le diverse finiture lo rendono estremamente flessibile.60W. 3000K. 6300lm