Startseite

DESIGN LUCE - DLU1108103001 ZER035 30W/M 3K BIANCO /OPA 1CM - 1108103001

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU1108103001 ZER035 30W/M 3K BIANCO /OPA 1CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076146060

Artikelnummer

DLU1108103001

Herstellernummer

1108103001

Hersteller

DLU

Ausführung:

Rohr bestückt

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3150...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

35 mm

Höhe/Tiefe:

35 mm

Länge:

10 mm

Zer035 costruito in estruso di alluminio si avvale della tecnologia degli schermi in policarbonato per diffondere la luce per mezzo di LED al top, per qualità, resa cromatica, lumen emessi, ed accurata selezione della temperatura colore, scelta in baseal progetto scenografico che vogliamo ottenere. ZER035 offre una gamma di finiture e di accessori, i tagli lineari e a 45 o su MISURA, rendono realizzabile qualsiasi progetto sia esso da incasso a parete, plafone o sospensione.30W. 3000K. 3150lm