Startseite

DESIGN LUCE - DLU10849TN303 XYZ SOSP 49W 3K NE CARA ON/OFF - 10849TN303

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU10849TN303 XYZ SOSP 49W 3K NE CARA ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075276362

Artikelnummer

DLU10849TN303

Herstellernummer

10849TN303

Hersteller

DLU

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3850...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

60 mm

Höhe/Tiefe:

25 mm

Länge:

260 mm

Mit Abhängung:

nein

Il progetto XYZ si configura come un sistema cartesiano per illuminazione ad assetto variabile che parte da una composizione centrale per potersi sviluppare in infinite declinazioni adattabili alle diverse esigenze. Il “concetto spaziale” tecnico, creativo e poetico racchiude in sé il potenziale di espansione che viene messo a disposizione di chi vedendola, la vorrà utilizzare ed interpretare.49W. 3000K.