DESIGN LUCE - DLU1050402000 LC014 TESTATA 1 PZ ARGENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Breite - 22 mm
Höhe - 14 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074225354
Artikelnummer
DLU1050402000
Herstellernummer
1050402000
Hersteller
DLU
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Breite:
22 mm
Höhe:
14 mm
Testa di chiusura in alluminio. Consente la chiusura laterale del profilo. Colore anodizzato.