DESIGN LUCE - DLU1040504005 STRUCTURAE GIUNTI LINEA 90? NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
7449074395828
Artikelnummer
DLU1040504005
Herstellernummer
1040504005
Hersteller
DLU
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Giunto linea continua 90° in alluminio. Consente l’unione di due profili ad angolo. Attenzione: questo accessorio deve essere ordinato con profili, cover o lenti a 45°. Colore nero.