DESIGN LUCE - DLU1040400000 STRUCTURAE TESTATA 1 PZ GRI VESU - 1040400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Breite - 33 mm
Höhe - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074395668
Artikelnummer
DLU1040400000
Herstellernummer
1040400000
Hersteller
DLU
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
33 mm
Höhe:
26 mm
Testata di chiusura per Stucturae in alluminio di colore antracite. Consente la chiusura laterale del profilo.


