Startseite

DESIGN LUCE - DLU10403096 BOX ALIMENT STD 96W 325X75X25 BI - 10403096

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU10403096 BOX ALIMENT STD 96W 325X75X25 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 325 mm

  • Breite - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077504951

Artikelnummer

DLU10403096

Herstellernummer

10403096

Hersteller

DLU

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

325 mm

Breite:

75 mm

Höhe:

25 mm

Box alimentazione 96W. 325x75x25 mm