Startseite

DESIGN LUCE - DLU1020401000 CH012 TESTATA 1 PZ ARGILLA - 1020401000

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU1020401000 CH012 TESTATA 1 PZ ARGILLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 18 mm

  • Höhe - 16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073191117

Artikelnummer

DLU1020401000

Herstellernummer

1020401000

Hersteller

DLU

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

18 mm

Höhe:

16 mm

Testata di chiusura in alluminio per serie CH012. Consente la chiusura laterale del profilo. Colore argilla.