Startseite

DESIGN LUCE - DLU101P42 U01 KIT 2M OPALE/NERO - 101P42

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU101P42 U01 KIT 2M OPALE/NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Leerrohr

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075263843

Artikelnummer

DLU101P42

Herstellernummer

101P42

Hersteller

DLU

Ausführung:

Leerrohr

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Breite:

17 mm

Höhe/Tiefe:

13 mm

Länge:

2000 mm

Kit U01 opale, nero. 2m