DELTA DORE SRL - DDR6413255 TYXAL CLE 8000 TASTIERA ESTERNA NUMERICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit LCD-Anzeige - nein
Mit LED-Anzeige - nein
Montageart - Aufbau
Höhe - 110 mm
Breite - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
3513140003413
Artikelnummer
DDR6413255
Herstellernummer
6413255
Hersteller
DDR
Mit LCD-Anzeige:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Montageart:
Aufbau
Höhe:
110 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
15 mm
Tastiera esterna radio: ? Tastiera bidirezionale: ritorno di informazioni visivo dell'ordine inviato. ? Funzione avvio/arresto totale o per zona (fino a 8 zone indipendenti). ? Comando di automatismi diversi (cancello, porta di garage, apriporta elettrico, illuminazione, tapparella, ecc.). ? Codici d'allarme distinti tra l'allarme (codice a 6 cifre) e gli automatismi (codice a 4 cifre). ? Attivazione di routine in associazione con Tydom Home/Pro e Tywell Pro.