DELTA DORE SRL - DDR6413252 TYXAL CLT 8000 TASTIERA TOUCH INFO COM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Touchpanel - ja
Höhe - 168 mm
Breite - 89 mm
Tiefe - 24 mm
Packung
1 ST
EAN
3513144132522
Artikelnummer
DDR6413252
Herstellernummer
6413252
Hersteller
DDR
Touchpanel:
ja
Höhe:
168 mm
Breite:
89 mm
Tiefe:
24 mm
Tastiera radio con schermo touch bidirezionale: ritorno di informazioni sullo stato del sistema di allarme. ? On/Off totale o per zona (fino a 8 zone indipendenti). ? Visualizzazione: ora, data e temperatura interna. ? Informazioni sullo stato del sistema di allarme (attivazione, arresto, uscite aperte, autoprotezioni, anomalie, ecc.). ? Tasto SOS acustico, con accesso diretto sulla schermata iniziale: chiamata del combinatore e attivazione delle sirene. ? Navigazione intuitiva, che permette un apprendimento immediato. ? Facilita di utilizzo grazie al suo schermo e ai suoi tasti retro-illuminati.