DELTA DORE SRL - DDR6412317 TYXAL DMDR BL SENSORE TENDA BIANCO - 6412317

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 90 °
Montageart - sonstige
Meldeart - passiv Infrarot
Charakteristik - Vorhang
Höhe - 192 mm
Packung
1 ST
EAN
3513140004137
Artikelnummer
DDR6412317
Herstellernummer
6412317
Hersteller
DDR
Erfassungsbereich:
90 °
Montageart:
sonstige
Meldeart:
passiv Infrarot
Charakteristik:
Vorhang
Höhe:
192 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
45 mm
Abdecküberwachung:
ja
Sensore a effetto tenda esterno radio bianco: ? Rilevamento ad infrarossi per molteplici usi d'intrusione o di sicurezza interna o esterna. ? Adatto a diversi posizionamenti (finestra, porta, muro, cortile coperto, ecc...). ? Funziona secondo l'associazione scelta: - Avvisa gli utenti attraverso un allarme acustico (sirene) e visivo (tastiera touch) - Informa le persone pre-registrate sul combinatore (fino a 16 sensori registrabili per combinatore, in modalita autonoma). ? Possibile funzionamento in modalita ritardata. Rilevamento orientabile e regolabile. ? Autoprotezione all'apertura e alla rimozione forzata.


