DELTA DORE SRL - DDR6412311 TYXAL DMBD SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA - 6412311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - ja
Charakteristik - Fläche
Betriebsstrom - 26 mA
Packung
1 ST
EAN
3513140003390
Artikelnummer
DDR6412311
Herstellernummer
6412311
Hersteller
DDR
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
26 mA
Betriebsspannung:
3.6...3.6 V
Höhe:
110.8 mm
Breite:
67.6 mm
Tiefe:
54.1 mm
Sensore di movimento doppia lente doppia tecnologia radio: ? Rilevamento mediante infrarossi e iperfrequenza: -Di qualsiasi presenza umana in movimento, con la lente standard -Di qualsiasi presenza umana in movimento, senza rilevare gli animali domesticifino a 45 kg (in base alla taglia e al pelo dell'animale), con la lente supplementare, specifica per gli animali. ? Possibile funzionamento in modalita ritardata.


