Startseite

DELTA DORE SRL - DDR6412305 TYXAL MDO BL MICRO CONTATTO BIANCO - 6412305

KopierenKopieren
DELTA DORE SRL - DDR6412305 TYXAL MDO BL MICRO CONTATTO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

  • Drahtlos - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3513140003215

Artikelnummer

DDR6412305

Herstellernummer

6412305

Hersteller

DDR

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Drahtlos:

ja

Microsensore di apertura radio bianco: ? Protegge le finestre scorrevoli. ? Installazione discreta grazie alle dimensioni ridotte. ? Rileva l'apertura di un'uscita e lo segnala alla centrale d'allarme. ? In associazione con un gestore di energia o un termostato radio, il riscaldamento passa automaticamente in modalita antigelo all?apertura di un'uscita protetta. ? In associazione con il web server smart home Tydom, verifica dello stato dei varchi aperti/chiusi. ? Possibile funzionamento in modalita ritardata. ? Disponibile in 3 colori (bianco-marrone-grigio). ? Soluzione implementabile con l'ecosistema Delta Dore.