DELTA DORE SRL - DDR6412303 TYXAL DF SENSORE PERDITA ACQUA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Wasser
Montageart - Aufbau
Anzeige - akustisch
Betriebsspannung - 3.6 V
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
3513140003284
Artikelnummer
DDR6412303
Herstellernummer
6412303
Hersteller
DDR
Meldeart:
Wasser
Montageart:
Aufbau
Anzeige:
akustisch
Betriebsspannung:
3.6 V
Farbe:
weiß
Höhe:
102 mm
Breite:
33 mm
Tiefe:
32 mm
Sensore di perdite di acqua radio: ? Rileva la presenza di qualsiasi liquido. ? Funzioni a seconda dell'associazione scelta: - Avvisa gli occupanti attraverso un allarme acustico (sirene) e visivo (tastiera touch) - Informa le persone pre-registrate sul combinatore telefonico (fino a 16 sensori registrabili per combinatore, in modalita autonoma). ? Comanda automaticamente una pompa idrovora e la chiusura di una elettrovalvola su rilevamento di acqua (in associazione con un automatismo, per es. Tyxia 4600, Tyxia 4910...).


