DELTA DORE SRL - DDR6411121 TYXAL CS 8000 CENTRALE SIRENA 8 ZONE - 6411121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 268.5 mm
Breite - 176 mm
Tiefe - 59.5 mm
Packung
1 ST
EAN
3513140003345
Artikelnummer
DDR6411121
Herstellernummer
6411121
Hersteller
DDR
Höhe:
268.5 mm
Breite:
176 mm
Tiefe:
59.5 mm
Centrale sirena radio a 8 zone: ? Prodotto 2 in 1: centrale e sirena - Sorveglianza dell'ambiente grazie ai rilevatori - Sirena per segnalare le intrusioni e i rischi domestici. ? Attivazione/arresto totale o per zona (fino a 8 zone indipendenti). ? Rilevamento e indicazione dei tentativi di intrusione. ? Possibilita di confermare l'attivazione/arresto del sistema di allarme (segnale visivo, acustico, entrambi o nessuno) sulla tastiera touch compatibile con il web server smart home Delta Dore. ? Protezione totale o parziale dell'abitazione. ? Dissuasione delle effrazioni grazie al potente suono regolabile. ? Allarme controllabile da smartphone e sincronizzabile con le telecamere Tycam senza abbonamento.


