Startseite

DELTA DORE SRL - DDR6351413 TYXIA 5640 NANOMODUL DIMMER F+N 230V

KopierenKopieren
DELTA DORE SRL - DDR6351413 TYXIA 5640 NANOMODUL DIMMER F+N 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3513140004786

Artikelnummer

DDR6351413

Herstellernummer

6351413

Hersteller

DDR

Ricevitore nanomodulo da incasso radio per luce dimmer - Alimentazione fase/neutro 230 V - Trasforma una semplice luce in dimmerabile da uno o piu trasmettitori radio - Facile da installare grazie alle piccole dimensioni. ? Trasforma una luce ON/OFF in dimmer a partire da uno o piu comandi radio mobili (telecomando, app smartphone, tablet o assistente vocale..) o fissi (pulsante singolo o doppio). ? Funzione di salvataggio dell'ultimo livello di luminosita tramite breve pressione sul pulsante (funzione disattivabile) . ? Intervallo di variazione ottimizzato senza sfarfallamento con carico integrato (innovazione brevettata) . ? Apprendimento automatico delle soglie min e max dell'intervallo di variazione. ? Possibilita di regolare manualmente le soglie min e max dell'intervallo di variazione.