Startseite

DELTA DORE SRL - DDR6351402 TYXIA 5730 NANOMODUL RICEV TAPPARELLA 2A

KopierenKopieren
DELTA DORE SRL - DDR6351402 TYXIA 5730 NANOMODUL RICEV TAPPARELLA 2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3513140005097

Artikelnummer

DDR6351402

Herstellernummer

6351402

Hersteller

DDR

Ricevitore nanomodulo da incasso radio tapparella per motori fino a 1A (+/- 80 Nm) - Alimentazione 230V - Comanda una tapparella, uno schermo di proiezione o un lucernario motorizzato - Facile da installare grazie alle piccole dimensioni: ? Controllo di una tapparella da uno o piu comandi senza fili (interruttore, telecomando, app smartphone, assistente vocale...). ? Comando a scelta di: un motore tapparella, schermo di proiezione Home Cinema o lucernari motorizzati 12 V o 24 V (con 2 rele di commutazione). ? Controllo locale in modalita Salita/Discesa da un doppio pulsante. ? Funzione di sicurezza: associato al sensore di fumo (DFR TYXAL +) permette l?apertura automatica delle tapparelle in caso rilevamento di fumo. ? Funzione ottimizzazione solare: associato ad una sonda di irraggiamento solare e ad un gestore di energia compatibili, agisce sull'altezza della tapparella per mantenere una temperatura confortevole in qualsiasi stagione.