DEHN ITALIA SPA - DEH850010 CONDUTT.CORDATO 10MM 7X19X0,68MM INOX (V - 850010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnitt - 42 mm²
Außendurchmesser - 10 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 133
Durchmesser Einzeldrähte - 0.68 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 M
EAN
4013364129634
Artikelnummer
DEH850010
Herstellernummer
850010
Hersteller
DEH
Querschnitt:
42 mm²
Außendurchmesser:
10 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
133
Durchmesser Einzeldrähte:
0.68 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewicht:
39.5 kg/100m



