DEHN ITALIA SPA - DEH850008 Seil - 850008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnitt - 27 mm²
Außendurchmesser - 8 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 133
Durchmesser Einzeldrähte - 0.59 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 M
EAN
4013364129627
Artikelnummer
DEH850008
Herstellernummer
850008
Hersteller
DEH
Querschnitt:
27 mm²
Außendurchmesser:
8 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
133
Durchmesser Einzeldrähte:
0.59 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Conduttore cordato in acciaio per l'equipotenzialità.