DEHN ITALIA SPA - DEH840050 Seil Al - 840050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnitt - 50 mm²
Außendurchmesser - 9 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 19
Durchmesser Einzeldrähte - 1.8 mm
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 M
EAN
4013364070141
Artikelnummer
DEH840050
Herstellernummer
840050
Hersteller
DEH
Querschnitt:
50 mm²
Außendurchmesser:
9 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
19
Durchmesser Einzeldrähte:
1.8 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Conduttore cordato in alluminio secondo EN 62561-2, per l'impiego in impianti parafulmini come calata oppure per tesature in impianti di captazione .