DEHN ITALIA SPA - DEH832839 Seil Cu/galSn - 832839

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnitt - 50 mm²
Werkstoff - Kupfer
Außendurchmesser - 9 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 19
Oberflächenschutz - verzinnt
Packung
1 M
EAN
4013364093164
Artikelnummer
DEH832839
Herstellernummer
832839
Hersteller
DEH
Querschnitt:
50 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Außendurchmesser:
9 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
19
Oberflächenschutz:
verzinnt
Durchmesser Einzeldrähte:
1.8 mm
Conduttore cordato in rame secondo CEI EN 62561-2, per l'impiego in impianti parafulmini, impianti di terra oppure sistemi equipotenziali.


