DEHN ITALIA SPA - DEH832295 Seil Cu/galSn - 832295

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnitt - 95 mm²
Außendurchmesser - 12.5 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 19
Durchmesser Einzeldrähte - 2.5 mm
Werkstoff - Kupfer
Packung
1 M
EAN
4013364093447
Artikelnummer
DEH832295
Herstellernummer
832295
Hersteller
DEH
Querschnitt:
95 mm²
Außendurchmesser:
12.5 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
19
Durchmesser Einzeldrähte:
2.5 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Conduttore cordato in rame secondo CEI EN 62561-2, per l'impiego in impianti parafulmini, impianti di terra oppure sistemi equipotenziali.


