DEHN ITALIA SPA - DEH832202 Seil - 832202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnitt - 70 mm²
Werkstoff - Kupfer
Außendurchmesser - 10.5 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 19
Oberflächenschutz - verzinnt
Packung
1 M
EAN
4013364081048
Artikelnummer
DEH832202
Herstellernummer
832202
Hersteller
DEH
Querschnitt:
70 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Außendurchmesser:
10.5 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
19
Oberflächenschutz:
verzinnt
Durchmesser Einzeldrähte:
2.1 mm
Conduttore cordato in rame secondo CEI EN 62561-2, per l'impiego in impianti parafulmini, impianti di terra oppure sistemi equipotenziali.


