DEHN ITALIA SPA - DEH831740 Seil Cu

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kupfer
Querschnitt - 50 mmÂČ
AuĂendurchmesser - 9 mm
Anzahl der EinzeldrÀhte - 7
Durchmesser der EinzeldrÀhte - 3 mm
Packung
1 Kilogramm
EAN
4013364267299
Artikelnummer
DEH831740
Herstellernummer
831740
Hersteller
DEH
Werkstoff:
Kupfer
Querschnitt:
50 mmÂČ
AuĂendurchmesser:
9 mm
Anzahl der EinzeldrÀhte:
7
Durchmesser der EinzeldrÀhte:
3 mm
OberflÀchenschutz:
unbehandelt
Conduttore cordato in rame secondo CEI EN 62561-2, per l'impiego in impianti parafulmini, impianti di terra oppure sistemi equipotenziali.