DEHN ITALIA SPA - DEH831095 CONDUTTORE CORDATO 95MMQ CU - 831095

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnitt - 95 mm²
Außendurchmesser - 12.6 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 19
Durchmesser Einzeldrähte - 2.5 mm
Werkstoff - Kupfer
Packung
1 Kilogramm
EAN
5013364048324
Artikelnummer
DEH831095
Herstellernummer
831095
Hersteller
DEH
Querschnitt:
95 mm²
Außendurchmesser:
12.6 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
19
Durchmesser Einzeldrähte:
2.5 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewicht:
84 kg/100m
Conduttore cordato in rame secondo CEI EN 62561-2, per l'impiego in impianti parafulmini, impianti di terra oppure sistemi equipotenziali.