DEHN ITALIA SPA - DEH801050 Seil St/galZn - 801050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnitt - 42 mm²
Außendurchmesser - 10 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 114
Durchmesser Einzeldrähte - 0.65 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 M
EAN
4013364018921
Artikelnummer
DEH801050
Herstellernummer
801050
Hersteller
DEH
Querschnitt:
42 mm²
Außendurchmesser:
10 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
114
Durchmesser Einzeldrähte:
0.65 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Conduttore cordato in acciaio per l'equipotenzialità.