DEHN ITALIA SPA - DEH787753 PANTALONE PROTEZIONE GIALLO,APC 2,TG 66/ - 787753

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4013364491168
Artikelnummer
DEH787753
Herstellernummer
787753
Hersteller
DEH
Pantaloni protettivi a prova di arco elettrico DEHNcare APT OD per lavori di manutenzione e di riparazione su impianti elettrici in ambienti esterni. Certificazione secondo i requisiti del Regolamento DPI (UE) 2016/425 relativo alla commercializzazione di dispositivi di protezione individuale. Molto confortevole da indossare grazie al tessuto monostrato. Strisce riflettenti per una maggiore visibilita. Box-Test secondo le norme IEC 61482-1-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 13034 (PB 6), EN ISO 20471.