Startseite

DATWAYLER - DAT1300321 Kabelverbindungsmuffe schrumpf E30/E90 5 - 1300321

KopierenKopieren
DATWAYLER - DAT1300321 Kabelverbindungsmuffe schrumpf E30/E90 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002730668

Artikelnummer

DAT1300321

Herstellernummer

1300321

Hersteller

DAT

Kabelverbindungsmuffe zur Verbindung zweier Dätwyler Keram-Kabeltypen (N)HXCH Kabeltypen mit konzentrischem Schutzleiter. Die Kabelverbindungsmuffe gewährleistet den Funktionserhalt der eingesetzten Kabel. LIEFERUMFANG: komplette Schrumpfmuffe, ohne Quetschverbindungen. AUFBAU: Die Verbindungsmuffen bestehen je nach Anzahl der Leiterverbindungen aus mehreren wärmeschrumpfenden Innenmuffen, einer Aussenmuffe sowie mehreren Isolierrohren als Flammbarriere. MONTAGE: Die Kabelvorbereitung erfolgt in gewohnter Weise mit versetzter Verbindungsanordnung. Die Verarbeitung der Verbindungsmuffe erfolgt mit einem handelsüblichen Heißluftgerät. Eine ausführliche Montageanleitung liegt jeder Muffe bei. Dornkernpressungen bei Quetschverbindungen sind nicht zulässig. Bemessungsspannung U0/U (Um):0,6/1 (1,2) kV, Ausführung:Warmschrumpf, Anzahl der Leiter:4, Leiternennquerschnitt:70...95 mm², Mit konzentrischer Abschirmung